Dames werkbroek X1900 Stretch D21

Artikelnummer: 799011418999D21
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
    Kleur marineblau / schwarz
    Confectiemaat DE 21
    Producttype Werkbroek

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 799011418999D21
    EAN/GTIN 7330509522455
    Nummer fabrikant 799011418999D21

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    55% katoen, 30% polyester, 15% polyamide, denim, gecoat, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

    Zakken
    Achterzak met balg
    Binnenzak met balg en klep, met klittenbandsluiting en binnenzak voor telefoon in mesh
    Nagelzakken - extra breed, voorzien van gereedschapshouders en extra gereedschapvakken, rits voor vaste of losse spijkerzakken
    Verstevigde duimstokzak met messenhouder en pennenzak
    Inzetzakken
    Buitenste kniebeschermingszak

    Details
    Lussen, twee met D-ring
    Meshouder met knoop
    Binnenbeennaad met 3-naalds stiksel, Verstevigde kruisnaad
    Metalen gulp met rits
    Elastiek in taille
    Metalen knopen

    Functionaliteit
    Vrouwensnit
    Stretch panelen in kruis, kuit- en kniezak, 2-weg stretch

    Versteviging
    CORDURA®-stretch verstevigde kniezakken, CORDURA® 1000-verstevigde spijkerzakken, achterzakken en duimstokzak

    Omschrijving:

    • Duurzame vakmansbroek in damespasvorm gemaakt van CORDURA® denim stretchstof en stretchpanelen in het kruis voor een optimaal bewegingsbereik
    • Voor een optimale pasvorm heeft de broek een elastische tailleband en taps toelopende pijpen
    • Doorlopende kniezak in CORDURA® stretchstof geschikt voor maximaal comfort, zelfs bij het knielen

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen