Slangklemtang ∙ 290 mm

Artikelnummer: 798-8
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
Producttype Klemtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 798-8
EAN/GTIN 4000896076697
Nummer fabrikant 798-8
L-nummer L60140 1479

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Zelfspannende veerbandklemmen 12 en 15 mm breed
  • Voor krachtensparend werken, ook aan grote veerklemmen door zelfinstellend scharnier
  • Borginrichting
  • Zelfinstellend scharnier
  • Draaibare veiligheidsbekken
  • Greep dompelgecoat
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 290 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.43 kg
  • Spanbereik: 45 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen