Slangklemtang ∙ 206 mm

Artikelnummer: 798-3
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 1-2 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Klemtang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 798-3
Kopiëren
EAN/GTIN 4000896102433
Kopiëren
Nummer fabrikant 798-3
Kopiëren
L-nummer L60140 1680
Kopiëren
Fabrikant HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Hantering van herbruikbare Clic-slangklemmen
  • AUDI ∙ VW ∙ OPEL ∙ PEUGEOT ∙ SMART en MERCEDES-BENZ
  • Losmaken en sluiten door 180° draaien van de tang
  • Draaibare bekken – voor kleine ruimtes
  • Oppervlak: vernikkeld
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 206 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.18 kg
  • Spanbereik: 35 mm

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen