Clic-slangklemtang ∙ 175 mm

Artikelnummer: 798-2
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
Producttype Klemtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 798-2
EAN/GTIN 4000896051397
Nummer fabrikant 798-2
L-nummer L60140 333

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Herbruikbare CLIC-type-slangklemmen op brandstofleidingen
  • Op bijv. VW ∙ AUDI ∙ OPEL ∙ PEUGEOT en ALFA ROMEO
  • Losmaken en sluiten door 180° draaien van de tang
  • Vaststaande bekken, 90° gebogen
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 175 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.14 kg
  • Spanbereik: 20 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen