Slangklemtang ∙ 192 mm

Artikelnummer: 798-13
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
Producttype Klemtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 798-13
EAN/GTIN 4000896155248
Nummer fabrikant 798-13
L-nummer L60140 2541

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Bediening van de veerbandklemmen waarvan drie uiteinden direct op de slang liggen, bijv. op tankverlichtings- en benzineslangen op VW ∙ AUDI ∙ SEAT ∙ ŠKODA
  • Gebruik ook bij krappe ruimtes, waar een rechtstreeks bereiken van de spanklem niet mogelijk is
  • Draaibare bekken – voor kleine ruimtes
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 192 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.19 kg
  • Spanbereik: 27 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen