Slangklemtang ∙ 320 mm

Artikelnummer: 798-10
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
Producttype Klemtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 798-10
EAN/GTIN 4000896031917
Nummer fabrikant 798-10
L-nummer L60140 881

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Veerbandklemmen – in het bijzonder voor 12 mm en 15 mm brede veerbandklemmen
bijv. bij OPEL ∙ VW ∙ FORD ∙ RENAULT ∙ FIAT ∙ PEUGEOT ∙ CITROËN ∙ PORSCHE ∙ ALFA ROMEO ∙ MERCEDES-BENZ ∙ SMART
  • Borginrichting
  • Bekopening instelbaar
  • Vaststaande bekken
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 320 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.5 kg
  • Spanbereik: 90 mm