Slangenboor, lengte 235 mm 16 mm

Artikelnummer: 795510 16
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Boor-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Boor-⌀ 16 mm
Spiraallengte 165 mm
totale lengte 235 mm
Schacht-⌀ 12 mm
Schachtzeskant 11 mm
Producttype Houtboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 795510 16
EAN/GTIN 9002696165095
Nummer fabrikant 0084160235

Omschrijving

Uitvoering:

met schroefpunt en voorsnijders. Schacht geschikt voor 13 mm boorhouder.

Toepassing:

Voor het boren van diepe boorgaten (bijv. in balken/binten).