Houtspiraalboren 4 mm

Artikelnummer: 795300 4
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Boor-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Boor-⌀ 4 mm
totale lengte 75 mm
Producttype Houtboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 795300 4
EAN/GTIN 4002395331314
Nummer fabrikant 4932363652

Omschrijving

Uitvoering:

Geslepen precisie-uitvoering met 2 snijkanten, 2 voorsnijders en centreerpunt.