Verlengstuk voor boor, Voor schacht-⌀: 8mm

Artikelnummer: 795270 8
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor schacht-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor schacht-⌀ 8 mm
Totale lengte 330 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 795270 8
EAN/GTIN 9002696051886
Nummer fabrikant 629Z006

Omschrijving

T.b.v.:

Forstner-houtboor nr. 795150 maat 14 − 68 en HM-beslagboor nr. 795250.