MARTOR 360° SWIVEL MESJE 795 , 10 in magazijn

Artikelnummer: 795.50
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
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 795.50
EAN/GTIN 4002632921476
Nummer fabrikant 795.50
L-nummer L60170 426

Omschrijving

Omschrijving:

Het 360° roterende blad NR. 795 van MARTOR is een hoogwaardig stalen blad dat speciaal is ontworpen voor het ontbramen. Hij is 24 mm lang, 2,6 mm breed en 2,60 mm dik.

Het 360° roterende blad NR. 795 is verkrijgbaar onder bestelnummer 795,50 in het tijdschrift voor 10 stuks. beschikbaar.
Kenmerken van het blad:
1-weg bruikbaar mes
  • Basismateriaal:
    Staal

Kenmerk:

  • Bladvorm ontbraamd blad
  • Basismateriaal: Staal
  • Blad roestvrij: Nr.
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
  • Aantal snijkanten: 1
  • Snijkanten: 1-voudig bruikbaar

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen