Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Zware steekbeitel, Bladbreedte: 40mm

Artikelnummer: 794900 40

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkantbreedte 40 mm
totale lengte 315 mm
Materiaal handvat Steenbeuken
Producttype Steekbeitels

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 794900 40
Nummer fabrikant 1100.40

Omschrijving

Uitvoering:

Halflange vorm; extra stevig gesmeed; blank geslepen; steenbeuken heft met stalen beslagring en leren ring.

Materiaal:

Speciaal staal van de hoogste kwaliteit.