Steekbeitel ERGO™ 6 mm

Artikelnummer: 794775 6
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Snijkantbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkantbreedte 6 mm
    Meslengte 140 mm
    Producttype Steekbeitels

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 794775 6
    EAN/GTIN 7311518238483
    Nummer fabrikant 434-6

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Ergonomische, slagvaste kunststof tweecomponenten-greep met wegglijbescherming. Precisiegeslepen, geharde en veredelde snijkant. Met foedraal.