Draadafstriptang SWINGO 90® , automatisch

Artikelnummer: 793940PB
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
    Producttype Snijdende tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 793940PB
    EAN/GTIN 3662424101151
    Nummer fabrikant 793940PB
    L-nummer L60130 10620

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • 2 functies gecombineerd: snijden en strippen
    • Lash afstelmechanisme voor schokvrij strippen zonder inspanning
    • Brazingsbereik: 0,02 - 10 mm² (AWG: 32 - 8)
    • Instelbare striplengte van 3 - 18 mm
    • Integreerde snijfunctie
    • Knippen tot 1,5 mm²: eenaderige kabel
    • Knippen tot 10 mm²: meeraderige kabel
    • Ergonomisch tanglichaam van met glasvezel versterkt nylon

    Kenmerk:

    • AWG: 32-8 doorsnede [mm²]: 10 [g]: 136

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen