Vervangend mes

Artikelnummer: 79270015
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
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 79270015
EAN/GTIN 4018754085392
Nummer fabrikant 79270015
L-nummer L60010 288

Omschrijving

Omschrijving:

  • 10 stuks in het tijdschrift

Kenmerk:

  • Aantal gereedschappen: 10
  • voor nr.: 10356
  • Hoogte mm (h): 0,3 mm
  • Lengte [mm): 61 mm
  • Gewicht: 52 g
  • Breedte mm (b): 40 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen