Draaimomentsensor 60 – 800

Artikelnummer: 7920E-800-2
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
    Artikelnummer 7920E-800-2
    EAN/GTIN 4000896219223
    Nummer fabrikant 7920E-800-2

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Draaimomentsensor voor kalibratie-inrichting 7920E
    • 60 - 800 Nm ∙ Nauwkeurigheidsklasse 0,50%
    Hoogwaardige draaimomentsensoren:
    • Vervangbare draaimomentsensoren in 2 nauwkeurigheidsklassen bepalen het draaimomentbereik:
      • 0,25% - voor momentsleutel met display en activering met een nauwkeurigheid van ± 1% (bijv. voor productgroep 7000 sTAC ∙ 7000 eTAC)
      • 0,50% - voor momentsleutel met display en activering met een nauwkeurigheid van ± 2% (bijv. voor productgroep 6000CT)
    • Snelwisselsysteem voor dopsleutels in nominale grootten Buitenvierkant 6,3 = 1/4 inch Buitenvierkant 10 = 3/8 inch Buitenvierkant 12,5 = 1/2 inch Buitenvierkant 20 = 3/4 inch Buitenvierkant 25 = 1 inch
    • Automatische sensorherkenning
    • Made in Germany

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen