Baseband-slijpmachine, 100 mm, KORREL GI 100

Artikelnummer: 79022300403
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 2-3 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bandschuurmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 79022300403
Kopiëren
EAN/GTIN 4014586887067
Kopiëren
Nummer fabrikant 79022300403
Kopiëren
L-nummer L00010 3119
Kopiëren
Fabrikant C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • 100 mm basisbandschuurmachine
  • GRIT GI 100
  • kleinformaat bandschuurmachine, voor het universele gebruik van kleinere werkstukken

Kenmerk:

  • Nominaal vermogen 1,5 kW
  • spanning 3 x 400/440V 50/60 Hz
  • stationair toerental 3 000 1/min
  • afmetingen riem 100 x 1 000 mm
  • gewicht 28,8 kg

Voordeel:

  • Universele bandschuurmachine voor kleinere werkstukken
  • Modulair uitbreidbaar met stabiele machinevoet, ook met geïntegreerde afzuiging
  • Kan worden gebruikt als tafelmachine
  • Driefasenmotor 1 500 watt
  • Geschikt voor mobiel gebruik in werkplaats of montagewagen
  • Gepatenteerd bandspansysteem

Levering:

  • 1 Schuurband 100 x 1 000 (K 60 Z)

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen