Mobiele aandrijfeenheid, GIMS 150 2H

Artikelnummer: 79021700403
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Bandschuurmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 79021700403
EAN/GTIN 4014586878621
Nummer fabrikant 79021700403

Omschrijving

Omschrijving:

  • Mobiele aandrijfeenheid
  • GIMS 150 2H
  • mobiele aandrijfeenheid voor effectief slijpen ″op locatie″ bij legbord

Kenmerk:

  • Nominaal vermogen 2,6 - 3,1 kW
  • Spanning 3 x 400/440V 50/60 Hz
  • Stationair toerental 1 500 / 3 000 1/min
  • Bandafmetingen 150 x 2 000 mm
  • Gewicht 114 kg

Voordeel:

  • Comfortabele werkhouding door rechtopstaande werkhouding
  • Zeer effectief slijpen en afwerken van lasnaden op de vloer
  • Overschuren en ontkalken van stalen onderdelen
  • Toerentallen optimaal voor metaal- en edelstaalbewerking met 1 500/ 3 000 /min
  • Disselpositie traploos instelbaar
  • Geringe wandafstand
  • Diepteaanslag

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen