Mobiele aandrijfeenheid,GRIT GIMS 150

Artikelnummer: 79021400403
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Bandschuurmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 79021400403
EAN/GTIN 4014586872643
Nummer fabrikant 79021400403
L-nummer L00010 3100

Omschrijving

Omschrijving:

  • Mobiele driving unit
  • GIMS 150
  • mobiele driving unit voor effectief slijpen ″op locatie″ bij legbord

Kenmerk:

  • Nominaal vermogen 4 kW
  • spanning 3 x 400/440V 50/60 Hz
  • stationair toerental 3 000 1/min
  • afmetingen riem 150 x 2 000 mm
  • gewicht 110 kg

Voordeel:

  • Comfortabele werkhouding door rechtopstaande werkhouding
  • Zeer effectief slijpen en afwerken van lasnaden op de vloer
  • Overslijpen en ontkalken van stalen onderdelen
  • Disselpositie traploos instelbaar
  • Kleine wandafstand
  • Diepteaanslag

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen