Ronde slijpmodule,GRIT GIC

Artikelnummer: 79021200443
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Bandschuurmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 79021200443
EAN/GTIN 4014586867656
Nummer fabrikant 79021200443
L-nummer L00010 3087

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ronde slijpmodule
  • GRIT GIC
  • Round maling module voor industrieel circulair slijpen in serie

Kenmerk:

  • Nominaal vermogen 0,18 kW
  • spanning 3 x 400/440V 50/60Hz
  • buizen tot Ø 10 - 130 mm
  • bandafmetingen 75/150 x 2 000 mm
  • voedingssnelheid 0 - 2 m/min
  • gewicht 65 kg

Voordeel:

  • Voor industrieel rondslijpen van buizen tot 6 m lengte met optionele buisgeleiding
  • Flexibel voor de bewerking van buisdiameters van 10 tot 130 mm
  • Koel oppervlak en lange levensduur van de banden door nat slijpen in combinatie met koelsmeermodule GXW
  • Combineerbaar met bandslijpmachines GI 75 (2H) en GI 150 (2H)
  • Snelspanbevestiging voor eenvoudig wisselen zonder gereedschap
  • Traploos instelbare voedingssnelheid van 0 tot 2 m/min

Levering:

  • 1 geleiderail nylon
  • 1 geleiderail messing
  • 1 CEE-stekker (16 A)

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen