Testsoftware Torque-Testing

Artikelnummer: 7901E-D
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
    Producttype Draaimomenttester

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7901E-D
    EAN/GTIN 4000896148202
    Nummer fabrikant 7901E-D
    L-nummer L60140 2865

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Toepassing:
    Professioneel opstellen, opslaan en afdrukken van moment-testcertificaten
    • Voor elektronische draaimoment-testapparaten 7901E ∙ 7902E ∙ 7903E
    • Inclusief database (die bijgewerkt kan worden) van alle actuele HAZET-momentsleutels (met testwaarden in het bereik van 1 –1000 Nm) en insteekgereedschap
    • Uitbreidingsmogelijkheid van de database voor invoer van andere producenten, verdere activerende momentsleutels (klik-type), insteekgereedschappen, meetbereiken, testwaarden, eenheden, toleranties en normen
    • Software voor het maken van eigen certificaatlay-outs en de mogelijkheid van het invoegen van eigen bedrijfslogo's
    • Andere talen mogelijk. Naast de ingestelde talen Duits en Engels maakt de taalfunctie het mogelijk voor de gebruiker de gebruikersinterface, tabellen en veldnamen in elke gewenste landstaal vorm te geven
    • Internet updatefunctie
    • Inclusief uitgebreide documentatie
    Systeemvereisten
    Besturingssysteem: Windows 7®/Windows 8®/Windows 10® (64 bit)
    Vereist geheugen: minimaal 50 MB vrij geheugen op de harde schijf
    Werkgeheugen: minimaal 256 MB
    Aansluitingen: 1. USB-poort voor software
    2. aansluitingen voor testapparaten
    COM-poort (aansluitkabel in de leveringsomvang van het elektronische draaimoment-testapparaat)
    Resolutie: minimaal 1024 x 768
    Let op:
    Als de hardware niet over een COM-poort beschikt, kan het testapparaat ook met een usb-adapter op de COM-poort (RS 232) worden aangesloten (niet in de leveringsomvang)
    • Made in Germany
    • Nettogewicht (kg): 0.1 kg