Zuigerveertang ∙ 220 mm

Artikelnummer: 790-3
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
Artikelnummer 790-3
EAN/GTIN 4000896031450
Nummer fabrikant 790-3
L-nummer L60140 1883

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Veilig hanteren van verschillende types zuigerringen
  • Prismahouder
  • Oppervlak: vernikkeld, prismahouder gezwart
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 220 mm
  • Diameter (min-max): 60 – 120 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.2 kg