Precisie elektronica-zijsnijtang ESD met meer-componentengrepen gebruineerd 125 mm

Artikelnummer: 79 32 125 ESD
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 79 32 125 ESD
EAN/GTIN 4003773061557
Nummer fabrikant 79 32 125 ESD
L-nummer L70010 956

Omschrijving

Omschrijving:

  • Handgrepen elektrisch dissipatief - dissipatief
  • Precisietangen voor het fijnste snijwerk, bijv. in elektronica en fijnmechanica
  • zeer precies geslepen, scherpe snijkanten met zeer kleine facetten voor exact snijden op gevoelige elektronische componenten
  • ook zonder afschuining voor vlakzagen
  • Extra inductief geharde precisiesnijkanten, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC
  • Ca. 20% minder gewicht dan conventionele elektronische tangen
  • boutverbinding met bijzonder zorgvuldig vervaardigde verbindingsvlakken voor een gelijkmatige, wrijvingsarme beweging in het hele openingsbereik
  • soepel lopende dubbele veer voor zacht en gelijkmatig openen
  • ergonomisch geoptimaliseerde meercomponenten sleeves
  • conische kop

Kenmerk:

  • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 1,1mm
  • Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 0,6mm
  • Snijwaarden zachte draad (diameter): Ø 0,2 - 1,5mm
  • Beklengte (B): 11 mm
  • Bekdikte (bij gewricht) (D): 6,5 mm
  • Hoofdbreedte (A): 11mm
  • ESD: ja
  • gebruineerd
  • met meercomponenten-bekleding
  • Gepolijst
  • Snijkant rand met zeer kleine afkanting

Norm:

  • DIN ISO 9654
  • DIN EN 61 340-5