HM-hamerboor SDS-max 35X520 mm

Artikelnummer: 789204 35X520
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀×totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HM
  • Toepassing met slag / geen slag: Klopboren
  • Schacht: SDS Max

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

35 mm
totale lengte 520 mm
Spiraallengte 400 mm
Snijmateriaal HM
Toepassing met slag / geen slag Klopboren
Schacht SDS Max
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 789204 35X520
EAN/GTIN 3165140565790
Nummer fabrikant 2608586796

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale geometrie van de HM-plaatjes voor langere standtijden.
TARGET TIP TECHNOLOGY - scherpere gebogen punt: nauwkeuriger boren, geen wegglijden op het oppervlak, agressiever in betonstaal en hogere boorsnelheid. PGM-gecertificeerd - bevestigt nauwkeurige boorgaten die geschikt zijn voor pluggen, zowel voor chemische als mechanische ankers. Grote boorgruisinvoer voor snellere boorgruisafvoer en lagere wrijving.
Boorpunt met vierkante doorsnede vanaf ⌀ 16 mm.

Toepassing:

Voor het boren in beton, natuursteen en metselwerk.

Tip:

Generatie SDS-max-7 met ingebedde snijkanten van hardmetaal, gesoldeerd.