Alternatief product:

HM-hamerborenset ‘MX4’ 5-10 mm

Artikelnummer: 789060 5-10
Korting
49,10 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Boor-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HM
  • Toepassing met slag / geen slag: Klopboren
  • Schacht: SDS Plus

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijmateriaal HM
Toepassing met slag / geen slag Klopboren
Schacht SDS Plus
Verpakking kunststof box
Aantal snijkanten Z 4
Boor-⌀ 5 mm - 10 mm
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 789060 5-10
EAN/GTIN 4002395374915
Nummer fabrikant 4932352833

Omschrijving

Uitvoering:

boorpunt met vierkante doorsnede. Verhoogde boorsnelheid door punt met 4 snijkanten. Dubbele levensduur t.o.v. boorpunten met 2 snijkanten. Ontwerp met groot volume en 4 spiralen. TARGET TIP TECHNOLOGY - scherpere gebogen punt:
nauwkeuriger boren, geen wegglijden op het oppervlak, agressiever in betonstaal en hogere boorsnelheid.
PGM-gecertificeerd - bevestigt nauwkeurige boorgaten die geschikt zijn voor pluggen, zowel voor chemische als mechanische ankers.
In kunststof box.

Toepassing:

voor het boren in beton, natuursteen en metselwerk − met maximaal boorcomfort. Zeer stabiel draaiend, perfect voor cirkelvormige boringen. Ontwerp met 4 spiralen voor snelle afvoer van boorgruis, geringe trillingen en grote stabiliteit. Minder vermoeiend en minder belastend voor de machine.

Inhoud:

Hamerboor nr. 789050: resp. 1 st.
maat 5; 6 lengte 110 mm;
maat 6; 8; 10 lengte 160 mm