HM-hamerboor SDS-plus, ⌀×totale lengte: 30X450mm

Artikelnummer: 789040 30X450
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀×totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HM
  • Toepassing met slag / geen slag: Klopboren
  • Schacht: SDS Plus

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

30 mm
totale lengte 450 mm
Spiraallengte 400 mm
Snijmateriaal HM
Toepassing met slag / geen slag Klopboren
Schacht SDS Plus
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 789040 30X450
EAN/GTIN 4062406135874
Nummer fabrikant 789040 30X450

Omschrijving

Uitvoering:

Boorpunt met vierkante doorsnede. 4×90° Geometrie met speciaal ontwikkelde snijkanten van gelijke hoogte en stabiele schouders garanderen precieze maatvaste gaten voor professionele aanbrenging van ankers en betrouwbare deuvelbevestigingen. Boorlichaam met 4 spiralen voor aangenaam rustig boren met geringe trillingen en optimale geleiding in het boorgat. Radiaal vormgegeven bescherming tegen wapening: voorkomt het vastlopen als de boor op wapening stuit en verhoogt de levensduur.
Driedelige, robuuste HM-plaat met versterkte centreerpunt. Robuuste extra snijkanten ondersteunen de voortstuwing en maken een hoge en constante precisie mogelijk.

Voordeel:

  • Korte spiraalaanlopen zorgen voor een snelle afvoer van het boorgruis.
  • Slijtagemarkeringen: om na te gaan of het gereedschap nog geschikt is voor het boren van nauwkeurige deuvelgaten.
  • 4×4 Design maakt een nauwkeurige rondloop mogelijk en minimaliseert slijtage en wrijvingsverliezen.

Toepassing:

Voor het boren in beton, natuursteen en metselwerk − met maximaal boorcomfort.