HM-hamerboor ‘5’ SDS-plus, ⌀×totale lengte: 8X265mm

Artikelnummer: 789005 8X265
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀×totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HM
  • Toepassing met slag / geen slag: Klopboren
  • Schacht: SDS Plus

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

8 mm
Totale lengte 265 mm
Werklengte 200 mm
Snijmateriaal HM
Toepassing met slag / geen slag Klopboren
Schacht SDS Plus
Aantal snijkanten Z 2
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 789005 8X265
EAN/GTIN 3165140028332
Nummer fabrikant 1618596264

Omschrijving

Uitvoering:

Actieve centreerpunt snijdt actief in het beton. De hoogwaardige HM-punt met zeer sterke soldeerverbinding zorgt voor hoge standtijden, ook in gewapend beton.

Toepassing:

Voor het boren in beton, natuursteen en metselwerk.

Tip:

Bij gebruik van een extra lange boor (> 500 mm) eerst voorboren met een korte boor van dezelfde diameter (ter voorkoming van een buigbreuk).

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


HM-hamerboor ‘5’ SDS-plus, ⌀×totale lengte: 8X265mm

HM-hamerboor ‘5’ SDS-plus, ⌀×totale lengte: 8X265mm

op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 8,95
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
€ 5,85
op aanvraag
Op voorraad
217 stuks direct leverbaar
€ 11,50
8 mm 8 mm 8 mm
Schacht SDS Plus SDS Plus SDS Plus
Snijmateriaal HM HM HM
Toepassing met slag / geen slag Klopboren Klopboren Klopboren
Producttype Steenboor Steenboor Steenboor

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen