Perswerktuig, hydraulisch

Artikelnummer: 789.5
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
Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 789.5
EAN/GTIN 3148517247031
Nummer fabrikant 789.5
L-nummer L60130 7504

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassingsvoorbeeld: accu, dynamo, startmotor, achterklep, aanhangwagen
  • Kwaliteit persen vanaf de fabriek dankzij de 35.000 N drukcilinder en het ontgrendelingssysteem aan het eind van het persproces. De juiste druk is altijd gegarandeerd
  • Sneller en betrouwbaarder dan lassen
  • Drukken van kabelverbindingen van 10 - 70 mm
  • Drukkoppen 360° draaibaar voor moeilijke toegang
  • Afmetingen van het persgereedschap (L x B x H):
  • 215 x 180 x 30 mm
  • Voorziening van het persgereedschap in een koffer met 5 drukstukken met zeshoekig profiel: 10 - 25 - 35 - 50- 70 mm

Kenmerk:

  • H [mm]: 30
  • L [mm]: 250
  • D [mm]: 180
  • [kg]: 1,7

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen