Uitvoering:
Hoofdmateriaal
100% polyester, oxford, gelamineerd, waterdicht 15000 mm, winddicht, ademend Ret 8, 5, 200 g/m²
Zakken
Achterzak met balg en klep en klittenbandsluiting
Regelzak met messenhouder en pennenzak
Buitenzak met balg en klep
Zijzakken met fleecevoering
Inzetzak met klep
Buitenste kniebeschermingszak
Details
Zijkant hamerlus
Verwijderbare ID-zak
Lussen, één met D-ring
Elastische verwijderbare bretels
Sneeuwvanger met klittenband en knoopopening
Elastiek in de taille, Verlengde tailleband achter
Lijn
Kunststofvoering
Functionaliteit
Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden
Damesnit
Afwerking
Einde benen met rits
Versterking
CORDURA®-versterkt op knieën
Reflex
Reflecterende tapes rond benen
Omschrijving:
- Een doorgestikte winterbroek van duurzaam wind- en waterdicht materiaal met getapete naden
- Het kledingstuk heeft een sneeuwvanger met klittenbandopening en afneembare bretels
- Voor optimale veiligheid en bescherming tegen weersinvloeden is de broek gecertificeerd voor hoge zichtbaarheid en bescherming tegen regen en kou
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 klasse 2, EN ISO 20471 klasse 3 samen met 4872
- EN 342 en EN 343
Norm:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Z
- EN ISO 20471, class 3 together with 4872, 4472
- EN 342 together with 4872 and 4472