Dames Winterwerkbroek High Vis D22

Artikelnummer: 788519773399D22
Maattabel

Maattabel broeken dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 168 +/- 4cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Maat INT Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur gelb / schwarz
    Confectiemaat DE 22
    Producttype Veiligheidstuinbroek

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 788519773399D22
    EAN/GTIN 7330509540817
    Nummer fabrikant 788519773399D22

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    100% polyester, oxford, gelamineerd, waterdicht 15000 mm, winddicht, ademend Ret 8, 5, 200 g/m²

    Zakken
    Achterzak met balg en klep en klittenbandsluiting
    Regelzak met messenhouder en pennenzak
    Buitenzak met balg en klep
    Zijzakken met fleecevoering
    Inzetzak met klep
    Buitenste kniebeschermingszak

    Details
    Zijkant hamerlus
    Verwijderbare ID-zak
    Lussen, één met D-ring
    Elastische verwijderbare bretels
    Sneeuwvanger met klittenband en knoopopening
    Elastiek in de taille, Verlengde tailleband achter

    Lijn
    Kunststofvoering
    Functionaliteit
    Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden
    Damesnit

    Afwerking
    Einde benen met rits

    Versterking
    CORDURA®-versterkt op knieën

    Reflex
    Reflecterende tapes rond benen

    Omschrijving:

    • Een doorgestikte winterbroek van duurzaam wind- en waterdicht materiaal met getapete naden
    • Het kledingstuk heeft een sneeuwvanger met klittenbandopening en afneembare bretels
    • Voor optimale veiligheid en bescherming tegen weersinvloeden is de broek gecertificeerd voor hoge zichtbaarheid en bescherming tegen regen en kou
    • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 klasse 2, EN ISO 20471 klasse 3 samen met 4872
    • EN 342 en EN 343

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
    • EN 343, Class 3.1
    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification Z
    • EN ISO 20471, class 3 together with 4872, 4472
    • EN 342 together with 4872 and 4472

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen