Universele HM-boren lang, met SDS-plus-opname 8 mm

Artikelnummer: 787060 8
Korting
9,80 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HM
  • Toepassing met slag / geen slag: geen klopboren
  • Schacht: SDS Plus

Productdetails

Technische gegevens

Boor-⌀ 8 mm
Snijmateriaal HM
Toepassing met slag / geen slag geen klopboren
Schacht SDS Plus
Spiraallengte 150 mm
totale lengte 210 mm
Aantal snijkanten Z 2
Producttype Universele boor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 787060 8
EAN/GTIN 4002395353491
Nummer fabrikant 4932373919

Omschrijving

Uitvoering:

HM-plaat met scherp geslepen snijkanten en universele snijhoek. De centreerpunt zorgt voor exact aanboren, ook op harde oppervlakken. Schacht van veredeld speciaal staal.

Toepassing:

Voor het boren in diverse materialen, ook in één handeling:
  • plavuizen, gasbeton, lichte bouwmaterialen, kunststoffen.
  • tegels, keramiek, marmer, glas.
  • wapeningsijzer in beton.

Tip:

  • Let op: alleen draaiend gebruiken (niet klopboren)!
  • Sneller boren en meer boorgaten per acculading dan met klopboren.