Universele HM-boor, 1/4 inch (E 6,3) 6 mm

Artikelnummer: 787001 6
op aanvraag
Op voorraad
99 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Boor-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HM
  • Toepassing met slag / geen slag: geen klopboren
  • Bit-zeskantschacht: E 6,3

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Boor-⌀ 6 mm
Snijmateriaal HM
Toepassing met slag / geen slag geen klopboren
Bit-zeskantschacht E 6,3
Spiraallengte 50 mm
totale lengte 100 mm
Producttype Universele boor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 787001 6
EAN/GTIN 4058546287245
Nummer fabrikant 4932471096

Omschrijving

Uitvoering:

HM-plaat met scherp geslepen snijkanten en universele snijhoek. De centreerpunt zorgt voor exact aanboren, ook op harde oppervlakken. Schacht van veredeld speciaal staal.

Toepassing:

Voor het boren in diverse materialen, ook in één handeling:
  • Plavuizen, gasbeton, lichte bouwmaterialen, kunststoffen.
  • Tegels, keramiek, marmer, glas.
  • Wapeningsijzer in beton.

Tip:

  • Let op: alleen draaiend gebruiken (niet klopboren)!
  • Sneller boren en meer boorgaten per acculading dan met klopboren.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Universele HM-boor, 1/4 inch (E 6,3)  6 mm

Universele HM-boor, 1/4 inch (E 6,3) 6 mm

op aanvraag
Op voorraad
99 stuks direct leverbaar
€ 4,87
op aanvraag
Op voorraad
1.271 stuks direct leverbaar
€ 3,34
Boor-⌀ 6 6
totale lengte 100 100
Schacht Cilinderschacht
Snijmateriaal HM HM
Spiraallengte 50 60
Toepassing met slag / geen slag geen klopboren geen klopboren
Producttype Universele boor Universele boor

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen