Winter veiligheidslaars JONTE High ESD S3 CI JONTE High ESD S3 CI, Maat 43

Artikelnummer: 78691-43
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: kunststof
  • Doorloopzekerheid: Doorloopbescherming zonder metaal
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie JONTE
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus kunststof
Doorloopzekerheid Doorloopbescherming zonder metaal
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 43
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 78691-43
EAN/GTIN 4030839251775
Nummer fabrikant 78691-43
L-nummer L00790 1908

Omschrijving

Omschrijving:

  • rundleder/gehydrofobeerd nubuck leder/gehydrofobeerd textiel CORDURA®
  • wintervoering
  • gepolsterde watertong
  • hele inlegzool van warme vlies ESD
  • metaalvrije tussenzool
  • grof geprofileerde PU/PU zool SAFEGUARD
  • aangespoten PU-kruipneus
  • kunststof neus
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, type C
  • extra brede pasvorm
  • metaalvrij
  • combinatie: veter en ritssluiting