Veiligheidsinstaplaars RIGGER Boot ESD S3 CI RIGGER Boot ESD S3 CI, Maat 36

Artikelnummer: 78671-36
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
  • Doorloopzekerheid: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie RIGGER
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Stahl
Doorloopzekerheid Metallfreier Durchtrittschutz
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 36
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 78671-36
EAN/GTIN 4030839247440
Nummer fabrikant 78671-36
L-nummer L00790 1975

Omschrijving

Omschrijving:

  • rundleder
  • wintervoering
  • hele inlegzool van warme vlies ESD
  • metaalvrije tussenzool
  • grof geprofileerde PU/PU zool SAFETY-GRIP
  • aangespoten PU-kruipneus
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, type C