Set HM-betonboren 5

Artikelnummer: 786081 5
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal boren Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HM
  • Norm: DIN 8039; ISO 5468
  • Toepassing met slag / geen slag: Klopboren
  • Schacht: cilinderschacht

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijmateriaal HM
    Norm DIN 8039; ISO 5468
    Toepassing met slag / geen slag Klopboren
    Schacht cilinderschacht
    Producttype Steenboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 786081 5
    EAN/GTIN 4058546404420
    Nummer fabrikant 4932480157

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Boor voorzien van taaiharde HM-plaatjes en bij hoge temperatuur gesoldeerd. Asymmetrische groefvorm voor een snelle afvoer van boorgruis.
    Klop- en draaiboor met sterke HM-snijplaat.

    Toepassing:

    Vooral voor het boren van pluggaten met klopboormachines in beton, metselwerk, natuursteen en kunststeen.
    Ook voor boren in harde en zachte houtsoorten, kunststoffen, acryl en keramiek.
    Dankzij aangepaste snijkanten ook geschikt voor het boren in gehard staal.

    Inhoud:

    Boor nr. 786001: resp. 1 st. gr. 4; 5; 6; 8; 10

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen