{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ | 14 mm | |
Snijmateriaal | HM | |
Norm | DIN 8039; ISO 5468 | |
Toepassing met slag / geen slag | Klopboren | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Werklengte | 85 mm | |
Totale lengte | 150 mm | |
Schacht-⌀ | 10 mm | |
Producttype | Steenboor |
Artikelnummer | 786070 14 | |
EAN/GTIN | 4062406773472 | |
Nummer fabrikant | 786070 14 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |