Demontagehuls KABELEX® 1515 voor nr. 1505

Artikelnummer: 78600005
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
    Producttype Demontagegereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 78600005
    EAN/GTIN 4018754049523
    Nummer fabrikant 78600005
    L-nummer L60010 3915

    Omschrijving

    Kenmerk:

    • Diameter voor contactafmeting: 2,3 mm
    • Binnendiameter: 3,0 mm
    • Lengte [mm): 35 mm
    • Nr.: 1515 für Nr. 1505
    • Buitendiameter: 3,3 mm
    • Gewicht: 8 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen