Demontagehuls KABELEX® 1514 voor nr. 1504

Artikelnummer: 78600004
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
Producttype Demontagegereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 78600004
EAN/GTIN 4018754049516
Nummer fabrikant 78600004
L-nummer L60010 50

Omschrijving

Kenmerk:

  • Diameter voor contactafmeting: 2,5 mm
  • Binnendiameter: 4,0 mm
  • Lengte [mm): 30 mm
  • Nr.: 1514 für Nr. 1504
  • Buitendiameter: 4,4 mm
  • Gewicht: 1 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen