Demontagehuls KABELEX® 1513 voor nr. 1503

Artikelnummer: 78600003
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
    Producttype Demontagegereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 78600003
    EAN/GTIN 4018754049509
    Nummer fabrikant 78600003
    L-nummer L60010 3914

    Omschrijving

    Kenmerk:

    • Diameter voor contactafmeting: 4,0 mm
    • Binnendiameter: 6,0 mm
    • Lengte [mm): 45 mm
    • Nr.: 1513 für Nr. 1503
    • Buitendiameter: 6,5 mm
    • Gewicht: 2 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen