kruiskop sleutel , 24 - 27 - 30 - 32 mm

Artikelnummer: 77A.PL1
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 77A.PL1
EAN/GTIN 3148511214312
Nummer fabrikant 77A.PL1
L-nummer L60130 7767

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor het losdraaien van wielmoeren van auto's, bedrijfswagens en vrachtwagens
  • Als de moersleutel is uitgerust met een vierkant, kan deze worden vervangen

Kenmerk:

  • d [mm]: 24 - 27 - 30 - 32
  • L [mm]: 700
  • Vierkant [″]: -
  • [kg]: 4,650