Doorslijpschijf 300x2,5x25,4 mm recht A36N PREMIUM staal

Artikelnummer: 779426
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 779426
EAN/GTIN 9003177794261
Nummer fabrikant 779426

Omschrijving

Omschrijving:

Net als elke andere PREMIUM***-doorslijpschijf van Tyrolit heeft ook deze de beste snijcapaciteiten en standtijd.

Kenmerk:

  • Form: 41F Straight wheel, reinf.
  • Specificatie : A36N-BFP STEEL
  • Afmeting (D x T x H): 300 x 2,5 x 25,4 mm
  • diameter: 300 mm
  • Sterkte: 2.5 mm
  • Boring: 25.4 mm
  • Korrelgrootte: 36
  • Vs /max: 80 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal
  • Gereedschap voor: Stationaire doorslijpschijven

Voordeel:

  • Zeer ruwe zijoppervlakken dankzij het speciale persproces, waardoor er weinig zijwrijving optreedt en er geen sprake is van aanloopverkleuring op het werkstuk
  • Het product biedt een optimale standtijd en een optimaal snijvermogen
  • Kortere werktijden

Wir empfehlen:
  • Neem de maximale draaisnelheid in acht (80 m/s resp. 100 m/s)

Toepassing:

  • Voor de bewerking van verschillende soorten staal
  • Voor het doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden, massieve materialen en profielen
  • Perfect voor gebruik op stationaire slijpmachines bij toevoertafelsnijden en afkorten

Advies:

  • Neem de maximale draaisnelheid in acht (80 m/s resp. 100 m/s)

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen