LED spot 2500 LUMEN

Artikelnummer: 779.2500RPB
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
Producttype Zaklamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 779.2500RPB
EAN/GTIN 3662424158957
Nummer fabrikant 779.2500RPB

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uniek robuust ontwerp
  • Extreem duurzame constructie bestand tegen grote valpartijen
  • Oplaadbaar
  • USB powerbank
  • Mogelijkheid om kleine apparaten op te laden via de batterij van de lamp
  • Bewegingssensor voor handsfree bediening en batterijbesparing

Kenmerk:

  • 8,4 volt
  • Li-ion batterij
  • 5 volt powerbank
  • 2.500 lumen
  • IP67
  • IK07
  • 1400g
  • Opbergcondities -10°C - 40°C
  • Oplaad- en gebruiksconditie: 0°C - 40°C

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen