Opsteek-ringsleutel 16 Z, 9 mm

Artikelnummer: 7775360
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 7775360
EAN/GTIN 4002805872093
Nummer fabrikant 7775360

Omschrijving

Omschrijving:

Voor het oplossen van moeilijke montageproblemen
Pen-opname diameter 16 mm

Kenmerk:

  • steun voor aandrijving, pen Ø: 16 mm
  • Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.
  • Kopbreedte 2 [mm]: 15 mm
  • Hoofdhoogte 2 [mm]: 8 mm
  • materiaal: Chroom-vanadium staal
  • nettogewicht [kg]: 0.1 kg
  • Registratie bereik beschikbaar: Nee
  • sleutelgrootte 1 [mm]: 9

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen