Afbreekmes 9mm

Artikelnummer: 77621003
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Cuttermes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 77621003
EAN/GTIN 4018754229949
Nummer fabrikant 77621003
L-nummer L60010 5517

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met drie 9 mm afbreekbladen (één blad gemonteerd, twee bladen in het magazijn)
  • Schuifregelaar met bladvergrendeling
  • Met mesonderbreker en beschermkap
  • Geschikt voor het snijden van karton, rubber, leer, hout, enz.
  • Met roestvrijstalen mesgeleider
  • Lichaam gemaakt van gegoten zink

Kenmerk:

  • Lengte [mm): 145 mm
  • Gewicht: 60 g