• Beste klanten, vanwege onderhoudswerkzaamheden kunnen er morgen, 25 januari tussen 07:00 en 15:00 uur incidentele beperkingen zijn. We vragen uw begrip hiervoor.

Güfa schuifmechanisme

Artikelnummer: 77576
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 77576
EAN/GTIN 4031405775763
Nummer fabrikant 077576
L-nummer L90110 205
Fabrikant MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor alle klimbeschermingssystemen van MUNK Günzburger Steigtechnik
  • Robuuste uitvoering met karabijnhaak met schroef
  • Soepel hardlopen en goede hanteerbaarheid dankzij de afgeronde, ergonomische vorm
  • Getest volgens DIN en 353-1
  • Gemaakt van roestvrij staal V4A (1,4571), polyamide en aluminium
  • Max. Nominale belasting 150 kg, min. Nominale belasting 50 kg

Kenmerk:

  • Materiaal: Edelstaal
  • Installatie vereist: Volledig gemonteerd