Muurbeugel verstelbaar Enkele ladderboom

Artikelnummer: 77558
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 77558
EAN/GTIN 4031405775589
Nummer fabrikant 077558

Omschrijving

Omschrijving:

  • Instelbaar 115 – 173 mm
  • Afstand tussen gaten van 219–304 mm
  • Diameter van het gat: 16 mm
  • Grotere instelbereiken op aanvraag

Kenmerk:

  • Materiaal: Edelstaal V4A
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Afstelbereik: 58 mm
  • Max. Wandafstand: 173 mm
  • Min. Wandafstand: 115 mm