Zaklamp zwart Luminous flux 130 lm

Artikelnummer: 77490014
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
Artikelnummer 77490014
EAN/GTIN 4018754341375
Nummer fabrikant 77490014

Omschrijving

Omschrijving:

  • Professionele aluminium staaflamp met zeer efficiënt reflectorsysteem, tot 130 lumen en een lichtbereik van 75 m.
  • Robuuste aluminium behuizing voor vliegtuigen
  • Met een handige clip
  • Lichtduur tot 4 uur
  • Beschermingsklasse IP 54
Leveringsomvang:
  • 1 drijfstanglamp
  • 2 AAA-batterijen van 1,5 V.

Kenmerk:

  • Lichtstroom: 130 lm
  • Kleur: Zwart
  • Type batterij: Micro (AAA) 1,5V
  • Hoogte mm (h): 15 mm
  • Lengte [mm): 138 mm
  • Gewicht: 55,5 g
  • Breedte mm (b): 15 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen