Omschrijving:
- Ex-beschermd voor zone 1 - Certificaties: SEV 08 ATEX 0164, II 2G Ex e ib IIC T4, II 2D Ex e ibD 21 T98°C - krachtige, zeer duurzame 2 Watt LED - robuust, elektrisch niet geleidend, corrosiebestendige behuizing van ABS/polycarbonaat - hoge stootvastheid en minder verblinding door rubberen lampkop - constante heldere lichtbundel gedurende 80% van de levensduur van alkalinebatterijen dankzij eLED elektronica - bundelbreedte kan worden gewijzigd door de lampkop te draaien - rubberen drukknopschakelaar aan de voorzijde voor continu en tijdelijk licht - waterdicht tot IP68 in maximaal 3 m waterdiepte - waterstofkatalysator, batterijcontacten met polariteitsaanduiding en een drukvereffeningsventiel verminderen het explosiegevaar - eenvoudig te monteren batterijvak voor snelle batterijvervanging - helderheid: 77 lumen - bereik: 100 m - brandtijd: 5 uur - batterijen: 4 AA/LR06 mignonbatterijen, alkaline, 1,5V (niet meegeleverd)