Telescoop-Hohlspiegel

Artikelnummer: 77480002
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
    Producttype Spiegel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 77480002
    EAN/GTIN 4018754182367
    Nummer fabrikant 77480002
    L-nummer L60010 4493

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Met verlichting (LED) en batterijen (circa 150 uur licht)
    • Voor het inspecteren van verschillende aansluitingen
    • De LED-lichtbron is verwijderbaar en kan als afzonderlijke penvormige armatuur worden gebruikt
    • De spiegel biedt 5x vergroting
    • Met antirotatie, ovale telescoopstang

    Kenmerk:

    • Diameter (mm): 55 mm
    • Hoogte mm (h): 35 mm
    • Lengte [mm): 310-750 mm
    • Gewicht: 235 g
    • Breedte mm (b): 57 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen