Remklauwborstel L.230 mm

Artikelnummer: 77440001
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
Producttype Draadborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 77440001
EAN/GTIN 4018754049141
Nummer fabrikant 77440001
L-nummer L60010 1433

Omschrijving

Omschrijving:

  • Trimmen gemaakt van staaldraad glad 0,35 mm
  • Twee-componenten handgrepen voldoen aan alle eisen voor moderne, hoogwaardige instrumenten met optimale ergonomie
  • Zeer smal ontwerp
  • Zeer sterk trimmen voor een zeer sterk poetseffect
  • Universeel inzetbaar
  • Gemaakt in Duitsland, goedgekeurd voor de voedingsmiddelenindustrie

Kenmerk:

  • Rijen: 2
  • Ingestelde lengte: 90 mm
  • Lichaam: 2-componenten handgreep
  • Trim: Staaldraad glad 0,35 mm
  • Lengte [mm): 230 mm
  • Gewicht: 65 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen