Telescoop spiegel D.60mm L.295-735mm

Artikelnummer: 77401060
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
    Producttype Spiegel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 77401060
    EAN/GTIN 4018754167043
    Nummer fabrikant 77401060
    L-nummer L60010 2947

    Omschrijving

    Kenmerk:

    • Diameter (mm): 60 mm
    • Hoogte mm (h): 24 mm
    • Lengte [mm): 295-735 mm
    • Gewicht: 130 g
    • Breedte mm (b): 75 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen